大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969766
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969775
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969784
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969811
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969827
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969757
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44969793
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44969802
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください