大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970213
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970222
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970231
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970247
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970256
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970265
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970274
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970283
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970292
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970301
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970317
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970326
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970335
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970344
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970353
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970387
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970396
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970405
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970414
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970423
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970432
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970441
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970457
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970466
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970204
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44970362
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44970371
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください