大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970475
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44970493
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970502
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970511
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970527
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970536
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970545
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44970554
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970581
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970597
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970606
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970615
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970624
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970633
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970642
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970651
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970484
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44970563
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44970572
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください