大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970956
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970965
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970974
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970983
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970992
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971001
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971017
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971026
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971035
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971044
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971053
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971062
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971071
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971087
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971114
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971123
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971132
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971141
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971157
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971166
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971175
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971184
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971193
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44970931
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44970947
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44971096
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44971105
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください