大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44971227
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971236
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971245
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971254
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971263
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971272
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971281
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971297
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971306
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971315
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971324
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971333
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971342
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971351
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971385
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971394
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971403
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971412
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971421
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971437
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971446
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971202
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44971211
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44971367
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44971376
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください