大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全26種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44971473
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971482
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971491
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971507
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971516
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971525
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971534
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44971543
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971552
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971561
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971577
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971586
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971595
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971622
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971631
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971647
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971656
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971665
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971674
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971683
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971692
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971701
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971455
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44971464
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44971604
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44971613
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください