大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
全27種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(16000個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44971735
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971744
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971753
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971762
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971771
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971787
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971796
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971805
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971814
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971823
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971832
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971841
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971857
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971866
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971893
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971902
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971911
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971927
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971936
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971945
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971954
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971963
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971972
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44971717
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
44971726
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
44971875
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44971884
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください