大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44976346
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976382
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976355
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
取扱い終了
返品不可
44976364
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
取扱い終了
返品不可
44976373
M4×10
1箱(2000個)
M4
18
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください