大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44976714
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44976723
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44976732
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976741
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976757
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976802
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976827
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44976766
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
44976775
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44976784
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
取扱い終了
返品不可
44976793
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
44976811
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください