大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44977152
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977161
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977177
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977186
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977195
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977204
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977283
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977301
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977213
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
44977222
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44977231
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
取扱い終了
返品不可
44977247
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
取扱い終了
返品不可
44977256
M4×10
1箱(2000個)
M4
18
10
取扱い終了
返品不可
44977265
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
取扱い終了
返品不可
44977274
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
44977292
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください