大阪魂
(+)Bタイプブレジャー(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44977317
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977326
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977335
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977344
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977353
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977362
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977441
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977466
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977371
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
44977387
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
44977396
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
取扱い終了
返品不可
44977405
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
取扱い終了
返品不可
44977414
M4×10
1箱(2000個)
M4
18
10
取扱い終了
返品不可
44977423
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
取扱い終了
返品不可
44977432
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
44977457
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください