大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44977861
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977877
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977886
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977895
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977904
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977913
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44977922
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977931
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977947
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977956
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977965
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977974
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977983
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44977992
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978001
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978017
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978026
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978035
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978044
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978053
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978062
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978071
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください