大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44978087
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978096
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978105
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978114
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978123
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978132
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978141
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978157
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978166
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978175
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978184
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978193
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978202
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978211
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください