大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44978814
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978823
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978832
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978841
M2×20
1箱(5000個)
M2
40
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978857
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978866
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978875
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978884
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978893
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44978902
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください