大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44978911
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978927
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978936
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978945
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44978954
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978963
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978972
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978981
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44978997
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979006
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979015
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979024
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979033
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979042
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979051
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979067
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979076
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979085
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979094
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979103
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979112
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979121
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979137
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979146
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979155
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください