大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979164
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979173
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979182
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979191
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979207
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979216
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979225
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979234
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979243
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979252
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979261
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979277
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979286
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979295
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979304
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979313
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979322
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979331
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979347
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979356
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979365
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979374
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979383
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979392
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44979401
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください