大阪魂
(+)Bタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44979417
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979426
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979435
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979444
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979453
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979462
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979471
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979487
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979496
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979505
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979514
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979523
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979532
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979541
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979557
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979566
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44979575
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44979584
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください