大阪魂
(+)Cタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.82/(最小)3.69
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.96/(最小)3.83
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980022
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980031
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください