大阪魂
(+)Cタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980311
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980327
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980336
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください