大阪魂
(+)Cタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980616
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980625
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980634
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980643
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980652
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980661
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980677
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980686
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980695
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44980704
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください