大阪魂
(+)Cタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44980817
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980826
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980835
M4×6
1箱(3000個)
M4
0.7
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980844
M4×8
1箱(2500個)
M4
0.7
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980853
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980862
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980871
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44980887
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください