大阪魂
(+)Cタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981097
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981106
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください