大阪魂
(+)Cタイプバインド(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981115
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981124
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981133
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981142
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981151
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981167
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください