大阪魂
(+)Cタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981307
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981316
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981325
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981334
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981343
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください