大阪魂
(+)Cタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44981553
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981562
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981571
M3×10
1箱(3500個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981587
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44981596
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981605
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44981614
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください