大阪魂
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44983023
M2.2×6
M2.2
-
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983032
M2.5×5
M2.5
-
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983041
M2.5×6
M2.5
-
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983057
M2.5×8
M2.5
-
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983066
M3×6
M3
-
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983075
M3×8
M3
-
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983084
M3×10
M3
-
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983093
M3×12
M3
-
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983102
M3×14
M3
-
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983111
M3×6
M3
-
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983127
M3×8
M3
-
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983136
M3×10
M3
-
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983145
M3×12
M3
-
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43519314
M4×10
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983154
M4×10
M4
-
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください