大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44983251
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983267
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983276
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983285
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983294
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983303
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983312
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44983321
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983337
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください