大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44983547
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44983556
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください