大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44983827
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983836
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983845
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983854
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983863
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983872
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983881
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983897
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44983906
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください