大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44984606
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984615
M2×5
1箱(12000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984624
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984633
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984642
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984651
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984667
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984676
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44984685
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44984694
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984703
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984712
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984721
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984737
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984746
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984755
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984764
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984773
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984782
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984791
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984807
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984816
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984825
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44984834
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください