大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44984843
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984852
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984861
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984877
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984886
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984895
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984904
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984913
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984922
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984931
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984947
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984956
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44984965
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984974
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984983
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44984992
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985001
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985017
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985026
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985035
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985044
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985053
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985062
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985071
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985087
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985096
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985105
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985114
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985123
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985132
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください