大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44985141
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985157
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985166
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985175
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985184
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985193
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985202
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985211
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985227
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985236
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985245
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985254
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985263
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985272
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985281
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985297
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985306
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985315
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985324
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985333
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985342
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985351
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985367
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985376
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985385
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985394
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985403
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985412
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985421
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44985437
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください