大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44985446
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985455
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985464
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985473
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985482
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985491
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985507
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44985516
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985525
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985534
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44985543
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985552
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985561
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985577
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985586
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985595
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985604
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985613
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985622
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985631
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44985647
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44985656
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985665
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44985674
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください