大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44985893
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985902
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985911
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985927
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985936
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985945
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985954
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985963
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985972
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985981
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44985997
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986006
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986015
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986024
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986033
M4×5
1箱(2000個)
M4
16
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986042
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986051
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986067
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986076
M4×14
1箱(1300個)
M4
16
14
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986085
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986094
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986103
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986112
M4×25
1箱(800個)
M4
16
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986121
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986137
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986146
M5×14
1箱(700個)
M5
14
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
44986155
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986164
M5×20
1箱(600個)
M5
14
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44986173
M5×25
1箱(500個)
M5
14
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください