大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44986584
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986593
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44986602
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986611
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44986627
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44986636
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986645
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986654
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986663
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44986672
M4×6
1箱(3000個)
M4
16
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986681
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986697
M4×12
1箱(2000個)
M4
16
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44986706
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986715
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986724
M4×18
1箱(1500個)
M4
16
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44986733
M4×20
1箱(1200個)
M4
16
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44986742
M4×25
1箱(1000個)
M4
16
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください