大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44988806
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988815
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988824
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988833
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988842
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988851
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988867
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988876
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988885
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988894
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988903
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988912
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988921
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988937
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988946
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988955
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988964
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988973
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988982
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44988991
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989007
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989016
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989025
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989034
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989043
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989052
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989061
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989077
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989086
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989095
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989104
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989113
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989122
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989131
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989147
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989156
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989165
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989174
M3×7
1箱(5000個)
M3
20
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989183
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989192
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989201
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989217
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989226
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989235
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989244
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989253
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989262
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989271
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989287
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44989296
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ