大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全81種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
1箱(16000個)
1箱(18000個)
1箱(20000個)
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44989831
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989847
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989856
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989865
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989874
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989883
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989892
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989901
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989917
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989926
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989935
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989944
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989953
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989962
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989971
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989987
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44989996
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990005
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990014
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990023
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990032
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990041
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990057
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990066
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990075
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990084
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990093
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990102
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990111
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990127
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990136
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990145
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990154
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990163
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990172
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990181
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990197
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990206
M3×7
1箱(5000個)
M3
20
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990215
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990224
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990233
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990242
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990251
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990267
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990276
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990285
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990294
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990303
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990312
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44990321
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ