大阪魂
(+)Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44991931
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991947
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991956
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991965
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991974
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991983
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44991992
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992001
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
28
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992017
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992026
M2.3×14
1箱(5000個)
M2.3
28
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992035
M2.3×16
1箱(5000個)
M2.3
28
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992044
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992053
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992062
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992071
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992087
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992096
M2.5×20
1箱(2500個)
M2.5
24
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992105
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992114
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992123
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992132
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992141
M2.6×25
1箱(1800個)
M2.6
24
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992157
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992166
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992175
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
44992184
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992193
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992202
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992211
M3.5×8
1箱(4000個)
M3.5
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992227
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992236
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992245
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
18
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992254
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
18
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992263
M4×5
1箱(3000個)
M4
16
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992272
M4×6
1箱(3000個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992281
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992297
M4×25
1箱(1000個)
M4
16
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992306
M4×30
1箱(800個)
M4
16
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992315
M4×35
1箱(700個)
M4
16
35
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992324
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992333
M5×8
1箱(1200個)
M5
14
8
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992342
M5×10
1箱(1000個)
M5
14
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992351
M5×12
1箱(900個)
M5
14
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992367
M5×14
1箱(900個)
M5
14
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992376
M5×16
1箱(800個)
M5
14
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992394
M5×25
1箱(600個)
M5
14
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
44992403
M6×10
1箱(800個)
M6
12
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992412
M6×20
1箱(500個)
M6
12
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992421
M6×25
1箱(500個)
M6
12
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44992385
M5×18
1箱(800個)
M5
14
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください