大阪魂
タップタイプ(+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44993435
M3×6
1箱(2500個)
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993444
M3×8
1箱(2000個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993453
M3×10
1箱(1800個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993462
M3×12
1箱(2500個)
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください