大阪魂
タップタイプ(+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44993471
M2×4
1箱(5000個)
M2
4
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993487
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993496
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993505
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
1
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993514
M3×6
1箱(2500個)
M3
6
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993523
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993532
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44993541
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください