タップタイプ(+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

タップタイプ(+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6寸法dk(Φmm)5.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993557M3×61箱(2500個)6
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993566M3×81箱(2000個)8
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993575M3×101箱(1800個)10
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993584M3×121箱(2500個)12
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする