大阪魂
タップタイプ(+)PタイプナベP=3(SW(+)JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44993672
M3×6
1箱(1500個)
M3
-
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44993681
M3×8
1箱(1200個)
M3
-
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44993697
M3×12
1箱(1600個)
M3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44993706
M4×8
1箱(1000個)
M4
-
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993715
M4×10
1箱(900個)
M4
-
10
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44993724
M4×12
1箱(900個)
M4
-
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585934
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください