大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44994415
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994424
M2×6
1箱(10000個)
M2
32
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994433
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994442
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994451
M2.3×6
1箱(7000個)
M2.3
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994467
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994476
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994485
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
24
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994494
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
24
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994503
M3×5
1箱(4000個)
M3
20
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44994512
M3×14
1箱(2000個)
M3
20
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994521
M3×20
1箱(1300個)
M3
20
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44994537
M3×25
1箱(1000個)
M3
20
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994546
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994555
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994564
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44994573
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください