大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44995307
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995316
M2.3×6
1箱(7000個)
M2.3
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995334
M3×14
1箱(2000個)
M3
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44995343
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44995352
M3×25
1箱(1000個)
M3
20
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995361
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995377
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44995386
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44995395
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44995404
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995413
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44995325
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
28
8
取扱い終了
返品不可
44995422
M5×20
1箱(500個)
M5
14
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください