大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44995431
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995447
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995456
M2×6
1箱(10000個)
M2
32
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995465
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995474
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995483
M2.3×6
1箱(7000個)
M2.3
28
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995492
M2.3×8
1箱(6000個)
M2.3
28
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995501
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
24
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995517
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
24
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995526
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
24
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995535
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
24
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995544
M3×5
1箱(4000個)
M3
20
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995553
M3×6
1箱(4000個)
M3
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995562
M3×8
1箱(3000個)
M3
20
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995571
M3×10
1箱(3000個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995587
M3×12
1箱(2500個)
M3
20
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995596
M3×14
1箱(2000個)
M3
20
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995605
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995614
M3×20
1箱(1300個)
M3
20
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995623
M3×25
1箱(1000個)
M3
20
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995632
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995641
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995657
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995666
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995675
M4×12
1箱(1300個)
M4
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995684
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995693
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995702
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995711
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995727
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44995736
M5×20
1箱(500個)
M5
14
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください