大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44997897
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997906
M2×12
1箱(7000個)
M2
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997915
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997924
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997933
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44997942
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
28
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997951
M2.5×6
1箱(7000個)
M2.5
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997967
M2.5×8
1箱(6000個)
M2.5
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997976
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
24
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997985
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44997994
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998003
M2.6×20
1箱(2000個)
M2.6
24
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998012
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998037
M3×25
1箱(1200個)
M3
20
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998046
M3×30
1箱(800個)
M3
20
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998055
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998064
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998073
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998082
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44998091
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44998107
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44998116
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44998125
M5×14
1箱(800個)
M5
14
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998134
M5×16
1箱(700個)
M5
14
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998021
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください