大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44998877
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998886
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998895
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998904
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998913
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998922
M2×12
1箱(7000個)
M2
32
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998931
M2×14
1箱(6000個)
M2
32
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998947
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998965
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998974
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998983
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
28
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44998992
M2.3×12
1箱(5000個)
M2.3
28
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999001
M2.3×14
1箱(4000個)
M2.3
28
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999017
M2.3×16
1箱(4500個)
M2.3
28
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999026
M2.5×6
1箱(7000個)
M2.5
24
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999035
M2.5×8
1箱(6000個)
M2.5
24
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999044
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999053
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999062
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999071
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
24
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999087
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
24
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999096
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
24
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999105
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999114
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999123
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999132
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999141
M2.6×20
1箱(2000個)
M2.6
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999157
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999166
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999175
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999184
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999193
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999202
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999211
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999227
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999236
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999245
M3×25
1箱(1200個)
M3
20
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999254
M3×30
1箱(800個)
M3
20
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999263
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999272
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999281
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999297
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999306
M4×5
1箱(2500個)
M4
16
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999315
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999324
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999333
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999342
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999351
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999367
M4×16
1箱(1300個)
M4
16
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44999376
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ