大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002246
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002255
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002273
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002282
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002307
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002316
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002325
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
52日以内出荷
返品不可
45002334
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45002264
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
45002291
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください