大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002343
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002352
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45002377
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
52日以内出荷
返品不可
45002386
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002361
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください