大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45002395
M2×6
1箱(14000個)
M2
32
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002404
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002413
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002422
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002431
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002447
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002465
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002474
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002492
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002501
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002517
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002526
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
52日以内出荷
返品不可
45002535
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002544
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45002456
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
45002483
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください